- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- LAN製品
- ネットワーク テスターのおすすめ人気ランキング
ネットワーク テスターのおすすめ人気ランキング
2026/04/22更新111件の「ネットワーク テスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LAN テスター」、「LANチェッカー」、「ケーブル 長 測定」などの商品も取り扱っております。
CAT6Aに対応!
ネットワークの敷設工事に便利な簡易チェッカー。
断線/短絡位置がわかるケーブル長測定。
スプリットペアも検出可能なワイヤマップ。
最大21本のケーブルが識別できるディレクションチェック機能。
用途3つのチェックで確実に敷設質量(g)160(電池含まず)電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×2、1.4VAmax.連続使用時間(時間)50(1分間に1回測定)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×130×33RoHS指令(10物質対応)対応測定可能コネクタRJ-45コネクタワイヤマップ測定オープン、 ショート、 リバース、 トランスポーズ、 スプリット、 その他の誤配線を検出し表示 (ターミネータ9690を使用して結線状況およびシールドの確認が可能)ケーブル長測定2~300m、測定確度:±4%rdg.±1m(規定条件:単線)、表示分解能:0.1mディレクション測定ターミネータ9690(付属品)および9690-01~9690-04(オプション)を使用して21本のケーブルを識別可能
NetAlly (ネットアレイ)LinkSprinter
LinkSprinterはポケットサイズのEthernetテスターです。
ボタンにタッチするだけで、エンド・ツー・エンドの完全なネットワーク接続性テストからクラウド・ベースの自動レポート作成などのすべてを実行できます。
LinkSprinterは、ネットワーク接続性やケーブルの検証のほか、適切な電力がPoEデバイスに給電されていることを検証するために
PCヘルプデスク、現場の技術者、ネットワーク・エンジニアなどによって使用されています。
イーサネット・ケーブルを接続するだけで、LinkSprinterは壁ジャックからインターネットまでの接続パスを10秒以内に確認し
色分けされたLED表示で接続パスの状態を把握できます。
セット内容LinkSprinter (1台)、リスト、ストラップ質量(kg)0.116寸法(cm)11.07×4.06×3.25周波数2.412~2.484GHz、ISM帯域使用電池単三アルカリ電池×2動作温度、湿度範囲0~50℃、5~90%伝送規格IEEE802.11b/g対応ブラウザInternetExplorer9.0、Firefox3.6、Chrome5.0、Safari5.1
1台
¥88,980税込¥97,878
当日出荷
付属品乾電池×1(006P9V、テスト用)、収納ポーチ質量(g)マスターユニット:70、リモートユニット:48寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マスターユニット:66×29.5×105.5、リモートユニット:37×28×105.5適合ケーブルUTP・STPケーブル(RJ-45コネクタ)、モジュラーケーブル(RJ-11コネクタ)アズワン品番64-0875-05取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
¥3,298税込¥3,628
当日出荷
導通・長さ(各ペア)・配線探査。ボタン1つで測定開始!簡単操作!明確判定!。LAN配線(LANケーブル)に接続して「TEST」ボタンを押すだけ。断線箇所(長さ)検知。小型・軽量。別売のオプションの使用で最大8ヵ所まで配線の導通と探査が差し替えでできる
適合規格EMC EN61326-1仕様CAT5/CAT6対応(RJ45モジュラープラグ)。ワイヤーマップ:オープン、ショート、誤配線、スプリットペア(5m以上)。電池交換お知らせ機能寸法(mm)(本体)130×56×38。(配線ターミナル)70×23×24質量(g)本体/160(電池込)。配線ターミナル/25使用温度範囲5℃~40℃(80%RH以下)表示LCD(バックライト付)使用電池006P 9V アルカリ電池推奨オートパワーオフ無操作約2分で自動オフ適合ケーブルRJ45、Cat5/Cat6、UTP/STPケーブル、特性インピーダンス100Ω電池寿命約50時間ケーブル長測定測定長2m~255m、表示分解能0.1m、誤差±10%+1m
1個
¥32,980税込¥36,278
当日出荷
NetAlly (ネットアレイ)ネットワーク&ケーブルテスタ
包括的な自動テストは、ネットワーク リンクの接続性とサービスのあらゆる側面を検証し、トラブルシュート。 10Mbps から 10Gbps までの利用可能なリンク速度を確認し、PoE をテストおよび接続されたスイッチ ポートとVLAN を識別。最前線の技術者が迅速かつ徹底的にリンクを検証し、デバイスの接続性をトラブルシュートし、移動、追加、変更を文書化
仕様(充電)USB Type-C 65-W アダプタ : AC 入力 100-240 V, 50-60 Hz; DC 出力 15 V (3 A)質量(kg)0.48規格(サポート IEEE )Wired: 802.3/ab/i/u/z, 1000BASE-T、PoE: 802.3af/at/bt Class 0-8, and UPOE、Fiber: 1000BASE-X, SFP SX/LX/ZX寸法(cm)10.2 x 19.6 x 4.2インターフェースホスト :RJ-45 および SFP テストポート、RJ-45 ケーブルテストポート、USB Type-A ポート、USB Type-C On-the-Go ポートメモリーテスト結果やアプリの保存に約 8GB を使用可能電池充電式リチウムイオン電池 (3.63 V, 9.75 Ah, 36.39 Wh)ディスプレイ5.0 インチ タッチスクリーン カラー LCD 720×1280 ピクセル電池寿命標準稼働時間 : 9 時間、標準充電時間 : 3 時間LED1 個 ( バッテリステータス表示 )PoE対応充電:802.3 af/at/bt
1台
¥489,800税込¥538,780
3日以内出荷
サンワサプライLANケーブルテスター
LANケーブルの結線状況(ストレート・クロス、オープン、ショート、スプリット)、ペア配線の整合性を液晶表示でチェックできます。
ケーブル長を計測可能で、計測した数値を4個まで記憶できるメモリー機能が付いています。
本体内にリモートターミネータを収納しており、必要に応じて取り外せるので、敷設済みのケーブルも簡単にチェックが可能です。
プローブでの識別のための信号発生機能を内蔵、ネットワーク工事に欠かせないテスターです。
付属品専用キャリングケース、006P 9V乾電池×1個(テスト用)、TEL用アタッチメント、取扱説明書、保証書適合ケーブル/UTP・STPケーブル(RJ-45コネクタ)、BNCケーブル(RG-58コネクタ)。プローブ/LAN-T256712寸法(mm)W98×D205×H40質量(g)約310(電池含まず)測定精度10%+1m表示分解能0.1mアズワン品番64-0868-47取扱説明書取扱説明書/組立説明書測定距離(m)2~255
1個
¥37,980税込¥41,778
当日出荷
Fluke Networksケーブル・ネットワーク・テスター
主要なケーブルとネットワーク問題を確実に見つけて結果を報告します。
用途ネットワークの導入やトラブルシューティングが必須の敷設業者やシステム・インテグレーター用。幅(mm)114.3高さ(mm)215.9奥行(mm)47.6RoHS指令(10物質対応)対応
NetAlly (ネットアレイ)ポータブル・ネットワーク・エキスパート(802.11ax対応)
Wi-Fi 6/6E対応のオールインワン・ハンドヘルド・ネットワークアナライザー
Wi-Fi 6/6E測量( AirMapper Site Surveyを使用)、トラブルシューティング、および分析のための業界初のハンドヘルドアナライザー。マルチテクノロジーのオールインワンハンドヘルドネットワークアナライザー。これにより、エンジニアと技術者は、変化し続けるWi-Fi、Bluetooth/BLE、イーサネットアクセスネットワークの展開から保守、文書化まで、より迅速に作業を行うことができます。
仕様[メディア アクセス]【銅線】10M/100M/1G/2.5G/5G/10G、【ファイバー SFP アダプター】1G/10GBASE-X、【ケーブルテスト】ペアの長さ、オープン、ショート、スプリット、クロス、ストレート、WireView ID、【NPTリフレクター・エージェント/サポートするオペレーティング システム】Windows10、Windows Server2012、Windows Server2016、WindowsServer2019、アレイケア・サポートセット内容EXG-300E本体(アレイケア1年間付)、G3-PWRADAPTER、SFP+MR-10G850トランシーバ、インラインRJ-45カプラー、WIREVIEW 1、クイックスタートガイド、ショルダーバッグ規格[サポートされる IEEE]【有線】802.3/ab/ae/an/bz/i/u/z Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac/ax 【PoE】802.3af/at/bt、クラス 0-8 および UPOE機能【スペクトラムアナライザ】NXT-1000 ポータブル スペクトラム アナライザーアダプターを使用して、2.4GHz および 5GHz のスペクトラム解析をサポートします。(6GHz帯の解析は出来ません)周波数範囲【外部指向性アンテナ】 2.4 ~ 2.5 GHz、4.9 ~ 5.9 GHz。および 6.0 ~ 7.1 GHz 【最小ゲイン】2.4 GHz 帯域で 6.4 dBi ピーク、5 GHz 帯域で 8.9 dBi ピーク、6 GHz 帯域で 8.6 dBi ピークアンテナ【内部 Wi-Fi 】最小ゲイン 2.4 GHz 帯域で 2.0 dBi ピーク、5 GHz 帯域で 1.5 dBi ピーク、6 GHz 帯域で 2.7 dBi ピーク動作周波数(GHz)【送受信チャンネルの周波数】2.4GHz帯:2.412~2.484(チャンネル1~チャンネル14)、5GHz帯:5.170~5.320、5.500~5.700、5.745~5.825(チャンネル36~チャンネル165)、6GHz 帯域:5.925 ~ 7.125(チャネル 1 ~ チャネル 233) 国の規制で許可されている場合。 【注: テスターは、動作している国で許可されている周波数でのみ送信します。】インターフェイスホスト :RJ-45ケーブルテストおよび管理ポート、USB Type-A ポートおよび USB Type-C On-the-Go ポートテスト機能Wi-Fi自動テスト(802.11使用率、802.11以外の使用率、同一チャネル干渉、隣接チャネル干渉、ネットワーク品質、不正アクセスポイント検出)、アクセスポイントの検出、ネットワーク接続テスト、有線イーサネットテスト(100M/1G/2.5G/5G/10G)、AirMapperTMサイト調査アプリ搭載(注2)、Bluetooth/BLE 調査、Wi-Fiパフォーマンス テスト(注1)、パケット キャプチャ、Wi-Fiスペクトル分析(注1)。【注1:別売オプションが必要、注2:インターネット接続環境が必要】、【ケーブルテスト】ペアの長さ、オープン、ショート、スプリット、クロス、ストレート、WireView ID無線規格IEEE 802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax画面仕様静電容量式タッチスクリーン付き 5.0 インチ カラー LCD (720 x 1280 ピクセル)Wi-Fi802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax、パフォーマンス テスト:セットのテストアクセサリを用いて iPerf ネットワーク スループット テストをサポート無線LANテスト用:2×2 トライバンド 802.11ax ワイヤレス ラジオ (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 準拠)、管理用:1×1 デュアルバンド 802.11ac Wave 2 + Bluetooth 5.0 および BLE ワイヤレス ラジオ (IEEE 802.11 a/b/ g/n/ac 準拠)SDカードポート:マイクロ SD カード ストレージをサポート-最大 32GB をサポート
1個
¥1,898,000税込¥2,087,800
5日以内出荷
NetAlly (ネットアレイ)AirCheck G3 Wi-Fiテスター Pro
Wi-Fi 6/6E (2.4./5/6GHz) とBluetooth/BLE に対応した無線LANテスタ
高度なテスト・アプリケーションと専用ハードウェアにより、技術のアップグレード、Wi-Fi 6/6Eネットワーク、Bluetooth/BLEデバイスのテスト、検証、トラブルシューティングを迅速に行うことができます。
仕様アレイケア・サポートセット内容AIRCHECK-G3E-PRO本体 (アレイケア 1年間付)、ショルダー スリング バッグ、AC 充電器、クイック スタート ガイド。高度(m)動作時: 4000、ストレージ: 12000安全性IEC 61010-1:2010: 汚染度 2周波数範囲【外部指向性アンテナ(※別売オプション)】 2.4 ~ 2.5、4.9 ~ 5.9および 6.0 ~ 7.1 【最小ゲイン】2.4 帯域で 6.4 dBi ピーク、5 帯域で 8.9 dBi ピーク、6 帯域で 8.6 dBi ピークEMC規格IEC 61326-1: 基本的な電磁環境、CISPR 11: グループ 1、クラス A衝撃振動:Class 3 機器の MIL-PRF-28800F の要件に適合アンテナ【内部 Wi-Fi 】最小ゲイン 2.4 GHz 帯域で 2.0 dBi ピーク、5 GHz 帯域で 1.5 dBi ピーク、6 GHz 帯域で 2.7 dBi ピーク動作周波数(GHz)【送受信チャンネルの周波数】2.4GHz帯:2.412~2.484(チャンネル1~チャンネル14)、5GHz帯:5.170~5.320、5.500~5.700、5.745~5.825(チャンネル36~チャンネル165)、6GHz 帯域:5.925 ~ 7.125 (チャネル 1 ~ チャネル 233)国の規制で許可されている場合。 【注: テスターは、動作している国で許可されている周波数でのみ送信します。】テスト機能WI-FI自動テスト(802.11使用率、802.11以外の使用率、同一チャネル干渉、隣接チャネル干渉、ネットワーク品質、不正アクセスポイント検出)、アクセスポイントの検出、ネットワーク接続テスト、有線イーサネットテスト(注1)、AirMapperTMサイト調査アプリ搭載(注2)、Wi-Fi パフォーマンス テスト(注1)、パケット キャプチャ、スペクトル分析(注1)。【注1:別売オプションが必要、注2:インターネット接続環境が必要】無線規格IEEE 802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax動作温度範囲(℃)0~45(デバイスの内部温度が35を超える場合、バッテリーは充電されません)Wi-Fi802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax無線LANテスト用:2×2 トライバンド 802.11ax ワイヤレス ラジオ (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 準拠)、管理用:1×1 デュアルバンド 802.11ac Wave 2 + Bluetooth 5.0 および BLE ワイヤレス ラジオ (IEEE 802.11 a/b/ g/n/ac 準拠)
1個
¥729,800税込¥802,780
5日以内出荷
音と光で判別しやすい!
ケーブル布設後の離れた位置でもチェックOK。
4つのターミナルで4本までのケーブルの識別が可能。
オープン、ショート、誤配線、クロスケーブルの検出が可能。
ローバッテリー表示付。
パワーセーブ機能。
仕様CAT6対応(RJ45モジュラープラグ)トラスコ品番419-0742セット内容本体×1個、ターミナル×4個、RJ45パッチコード×2本、RJ45-BNC変換コード×1本、BNC変換アダプター×1本寸法(mm)(本体)58.8×105、(ターミナル)26×59.5
1セット
¥19,980税込¥21,978
当日出荷
NetAlly (ネットアレイ)ポータブル・ネットワーク・エキスパート・キット(802.11ax対応)
Wi-Fi 6/6E対応のオールインワン・ハンドヘルド・ネットワークアナライザー
Wi-Fi 6/6E測量( AirMapper Site Surveyを使用)、トラブルシューティング、および分析のための業界初のハンドヘルドアナライザー。マルチテクノロジーのオールインワンハンドヘルドネットワークアナライザー。これにより、エンジニアと技術者は、変化し続けるWi-Fi、Bluetooth/BLE、イーサネットアクセスネットワークの展開から保守、文書化まで、より迅速に作業を行うことができます。
仕様[メディア アクセス]【銅線】10M/100M/1G/2.5G/5G/10G、【ファイバー SFP アダプター】1G/10GBASE-X、【ケーブルテスト】ペアの長さ、オープン、ショート、スプリット、クロス、ストレート、WireView ID、【NPTリフレクター・エージェント/サポートするオペレーティング システム】Windows10、Windows Server2012、Windows Server2016、WindowsServer2019、アレイケア・サポートセット内容EXG-300E本体(アレイケア1年間付)、G3-PWRADAPTER、EXG-LR10Gホルスタ、SFP+MR-10G850及びSFP +MR-10G1310トランシーバ、インラインRJ-45カプラー、WIREVIEW 1-6、クイックスタートガイド、ミディアムソフトケース、NXT-1000 スペクトラム アナライザ、EXT-ANT-TRIBANDアンテナ、TEST-ACC(iPerfサーバ)規格[サポートされる IEEE]【有線】802.3/ab/ae/an/bz/i/u/z Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac/ax 【PoE】802.3af/at/bt、クラス 0-8 および UPOE機能【スペクトラムアナライザ】NXT-1000 ポータブル スペクトラム アナライザーアダプターを使用して、2.4GHz および 5GHz のスペクトラム解析をサポートします。(6GHz帯の解析は出来ません)周波数範囲【外部指向性アンテナ】 2.4 ~ 2.5 GHz、4.9 ~ 5.9 GHz。および 6.0 ~ 7.1 GHz 【最小ゲイン】2.4 GHz 帯域で 6.4 dBi ピーク、5 GHz 帯域で 8.9 dBi ピーク、6 GHz 帯域で 8.6 dBi ピークアンテナ【内部 Wi-Fi 】最小ゲイン 2.4 GHz 帯域で 2.0 dBi ピーク、5 GHz 帯域で 1.5 dBi ピーク、6 GHz 帯域で 2.7 dBi ピーク動作周波数(GHz)【送受信チャンネルの周波数】2.4GHz帯:2.412~2.484(チャンネル1~チャンネル14)、5GHz帯:5.170~5.320、5.500~5.700、5.745~5.825(チャンネル36~チャンネル165)、6GHz 帯域:5.925 ~ 7.125(チャネル 1 ~ チャネル 233) 国の規制で許可されている場合。 【注: テスターは、動作している国で許可されている周波数でのみ送信します。】インターフェイスホスト :RJ-45ケーブルテストおよび管理ポート、USB Type-A ポートおよび USB Type-C On-the-Go ポートテスト機能Wi-Fi自動テスト(802.11使用率、802.11以外の使用率、同一チャネル干渉、隣接チャネル干渉、ネットワーク品質、不正アクセスポイント検出)、アクセスポイントの検出、ネットワーク接続テスト、有線イーサネットテスト(100M/1G/2.5G/5G/10G)、AirMapperTMサイト調査アプリ搭載(注2)、Bluetooth/BLE 調査、Wi-Fiパフォーマンス テスト、パケット キャプチャ、Wi-Fiスペクトル分析。【注1:別売オプションが必要、注2:インターネット接続環境が必要】、【ケーブルテスト】ペアの長さ、オープン、ショート、スプリット、クロス、ストレート、WireView ID無線規格IEEE 802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax画面仕様静電容量式タッチスクリーン付き 5.0 インチ カラー LCD (720 x 1280 ピクセル)Wi-Fi802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax、パフォーマンス テスト:セットのテストアクセサリを用いて iPerf ネットワーク スループット テストをサポート無線LANテスト用:2×2 トライバンド 802.11ax ワイヤレス ラジオ (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 準拠)、管理用:1×1 デュアルバンド 802.11ac Wave 2 + Bluetooth 5.0 および BLE ワイヤレス ラジオ (IEEE 802.11 a/b/ g/n/ac 準拠)SDカードポート:マイクロ SD カード ストレージをサポート -最大 32GB をサポート
1セット
¥2,198,000税込¥2,417,800
5日以内出荷
Fluke Networksマルチメディア・ケーブル・テスター
マルチメディア対応の多用途ケーブル・テスターです。
用途PoEデバイスの設置とテストを迅速化し、トラブルシューティングを容易にしたいネットワーク・インストーラーに。幅(mm)76高さ(mm)163奥行(mm)36RoHS指令(10物質対応)対応
PoEの有無を数秒で確認できます。
電圧が12~36V(A class接続)または45~78V(B class接続)のどちらで給電されているかを判断し、PSEタイプを調べることができます。
IEEE802.3af/IEEE802.3at規格に準拠しています。
UTP・STPのRJ-45ケーブル(EIA/TIA-568A/568B、AT&T258A)、10BASE2のThin Ethernetケーブル、RJ-11モジュラーケーブル、トークンリングなどのピンの状態を調べることができます。
ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を調べることができます。
親機・子機に分かれているので、既に敷設されているネットワークケーブルもテストすることができます。
自動・手動スキャンの両方に対応しています。
仕様●測定可能ケーブル:ツイストペアケーブル(UTP/STP)、電話ケーブル※直接RJ-45のポートに挿し込んで測定できます。●測定可能コネクタ:RJ-45(UTP/STP)RJ-11RG-58(BNCケーブル)●サイズ:マスターユニット・親機:68(W)×26(D)×105(H)mmリモートユニット・子機:31(W)×25(D)×102(H)mm●重量:マスターユニット・親機:約115gリモートユニット・子機:約40g●電源:9V乾電池×1(付属)●表示方法:LED●付属品:10BASE-Tケーブル×1本、10BASE-2ケーブル×2本、BNCコネクタ×1個、RJ-45・RJ-11変換アダプタ×2個、RJ-45コネクタキャップ×2個、006P 9V乾電池(テスト用)×1個、収納ケース、取扱説明書兼保証書アズワン品番65-2167-45
1個
¥26,600税込¥29,260
翌日出荷
Fluke NetworksPOEケーブル・テスター MICROSCANNER
設置業者/管理者に必須のケーブル試験とPoE検証機能を提供します。
用途PoEデバイスの設置とテストを迅速化し、トラブルシューティングを容易にするネットワーク・インストーラー用。仕様長さテスト範囲(m):460確度±4%(または 0.6 m のいずれか大きい値。)(代表値)分解能(m)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
RJ-45コネクタ付きのUTP・STPケーブル(EIA/TIA-568A/568B)、RJ-11コネクタ付きのモジュラーケーブルの結線状態を簡単に調べることができます。
ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を調べることができます。
導通検査の表示速度を3段階に切替えられ、導通確認がしやすくなります。
子機(リモートユニット)が取り外し可能で敷設済みのケーブルも簡単にチェックできます。
LEDライト付きで、暗い場所での作業に便利です。
USB(microUSB)ポートが付いていますので、microUSBケーブル付きAC充電器(DC5V)を接続すると、9V乾電池がない状態でも、LANケーブルテスター、LEDライトがご使用になれます。
付属品006P 9V乾電池×1個(テスト用)、取扱説明書質量(g)マスターユニット/約68(電池含まず)、リモートユニット/約42寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マスターユニット/70×26×104、リモートユニット/35×26×104適合ケーブルUTP・STPケーブル(RJ-45コネクタ)、モジュラーケーブル(RJ-11コネクタ)アズワン品番64-0910-80取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
¥3,298税込¥3,628
当日出荷
特定整備認証ツール。液晶2.8インチのコンパクトボディにTPMならではの機能を網羅。電子制御装置整備認証ツール。国産乗車8メーカー・国産大型車4メーカー・輸入車6メーカーに対応。故障コード読取/消去、データモニター、アクティブテスト、作業サポート、カスタマイズ機能
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93.6×44.5×176.6セット内容TPM-3本体・OBD-Ⅱケーブル・USB typeCケーブル(PC接続用)・キャリングケース・クイックマニュアル適合メーカー国産乗用車(トヨタ・日産・ホンダ・三菱・スズキ・ダイハツ・マツダ・スバル)、国産トラック・バス(いすゞ・日野・三菱ふそう・UDトラックス)、輸入車(VW・AUDI・BMW MINI・BMW・メルセデスベンツ・アルファロメオ)
1台
¥99,980税込¥109,978
当日出荷
DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルトレーサー
配線経路の探査ができる(屋内配線・同軸線・LAN配線)
導通検査(電線)が可能。アナログとデジタルの2方式で探査精度が向上。
電話配線の通電チェックが可能。LEDライト付。受信器を送信器に収納でき、携帯に便利。
仕様配線の探査・信号周波数:150kHz、探査電圧:1km、導通検査・検査電圧:13V付属品収納ケース、クリップ付コード(長さ:約200mm)、電話用コード(長さ:約200mm)寸法(mm)送信器:86×135×38、受信器:35×187×29出力電圧23Vp-p表示導通状態:SCAN_LED点灯機能電池交換お知らせ、オートパワーオフ使用電池送信器・受信器:006P_9V×1(アルカリ電池推奨)ディスプレイ光使用温湿度範囲0℃~40℃、80%RH以下
1個
¥19,980税込¥21,978
当日出荷
DENSAN(デンサン/ジェフコム)LANケーブルチェッカー
施工不良を激減させる!LAN配線の施工時チェック!
CAT6対応!高性能LANチェッカー。
LANケーブルの誤配線、ケーブル長、減衰、遠端漏洩、近端漏洩の良否を判定。
高精度のケーブル長測定(±5%rdg.±1mNVP値設定時)
小型で軽量、短時間で簡単に試験診断が可能。
クロスケーブルの測定も可能(ワイヤーマップのみ)
使用温度範囲(℃)0~40(80%RH以下)表示液晶(LCD)(受信機)周波数複数周波数方式(出力)(送信機))機能POWER LED(緑色)が点滅 (電池交換お知らせ)電池寿命(時間)約8時間(アルカリ電池)確度(℃)保障温度範囲:23±5(80%RH以下)(受信機)使用電池単3アルカリ乾電池×2(受信機)、単3アルカリ乾電池×2(送信機)オートパワーオフ約3分で自動的に電源OFF(受信機)、受信器から20分以上信号が無い場合、自動電源OFF(送信機)測定基準Cat5e・Cat6基準に基づくメーカーオリジナルデータベース。Cat6は実用上問題なく動作する検査を行う(受信機)ケーブル長測定範囲:10m~100m(10cm単位まで表示)
1個
¥84,980税込¥93,478
当日出荷
カテゴリ6LANケーブル、エンハンスドカテゴリ5LANケーブルを自作するためのパーツと工具のセットです。
この工具キット一つで、どこでもLANケーブルを自作することができます。
持ち運びに便利な収納ケース付きです。
セット内容LANケーブルテスター×1(LAN-TST3N)。かしめ工具(ラチェット付き)×1(LAN-TL8)。スパイキ×1(LAN-TL10)。簡易皮むき工具×1(HT-308)。モジュラーカバー・先付けタイプ・白×6(ADT-MC4W)。モジュラーカバー・先付けタイプ・青×4(ADT-MC4B)。モジュラーカバー・先付けタイプ・白×6(ADT-MC7L)。モジュラーカバー・先付けタイプ・青×4(ADT-MC7BL)。カテゴリ5e RJ-45コネクタ・単線用×10(ADT-RJ45-10S)。カテゴリ6 RJ-4アズワン品番64-0862-71
1個
¥19,980税込¥21,978
当日出荷